37Z-M8X300(10PCS) FRP製寸切 由良産商 51640270

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。)

37Z-M8X300(10PCS) FRP製寸切 由良産商 51640270
37Z-M8X300(10PCS) FRP製寸切 由良産商 51640270
37Z-M8X300(10PCS) FRP製寸切 由良産商 51640270
37Z-M8X300(10PCS) FRP製寸切 由良産商 51640270

FRP製寸切

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10本)
ねじの呼びM8
内容量1箱(10本)注文コード51640270品番37Z-M8X300(10PCS)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,080
販売価格(税別)
22,800

比重は鋼製部材の1/4~1/5と軽量
衝撃に強い
耐食性や対候性に優れている
ガラス繊維を使用しており、腐食しづらく水中や多湿の環境下でも長く使用可能
エポキシ樹脂使用の為、定電圧から高電圧まで広い範囲で高い電気絶縁性を発揮

用途変圧器、配電盤、送電線、コンデンサー、冷蔵倉庫、船舶、液化ガスプランクト、漁礁、水処理プランクト、薬品タンク、塩水製装置、浄化槽、ポンプ等々材質FRP(繊維強化プラスチック)外径D(Φmm)16.5ねじ長さ(mm)300厚さt(mm)1.5内径d(Φmm)8.4ねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする