曜日別特売
88B-3 M30X120 (30本)ドブ 8.8B SCM435 8.8強度保証 六角ボルト 由良産商 51640480

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。)

88B-3 M30X120 (30本)ドブ 8.8B SCM435 8.8強度保証 六角ボルト 由良産商 51640480
88B-3 M30X120 (30本)ドブ 8.8B SCM435 8.8強度保証 六角ボルト 由良産商 51640480
88B-3 M30X120 (30本)ドブ 8.8B SCM435 8.8強度保証 六角ボルト 由良産商 51640480

SCM435 8.8強度保証 六角ボルト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(30本)
首下長(mm)120
内容量1箱(30本)注文コード51640480品番88B-3 M30X120 (30本)ドブ 8.8B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,846
販売価格(税別)
59,860

一般的な8.8六角ボルトの多くはボロン鋼もしくはSWCH35Kが使用されますが、当製品は「SCM435」を使用して最適な熱処理条件にて管理を行うことにより、高温で処理される溶融亜鉛メッキ後でも8.8の強度を保証しております。

種別半ねじ材質SCM435ねじピッチ並目規格(寸法)JIS B 1180 付属書呼びM30表面処理溶融亜鉛メッキ(HDZ35)頭部形状六角二面幅(mm)46首下長(mm)120胴径(Φmm)12許容差(胴径)0~0.25,(頭部)±0.3,(二面幅)0~0.8硬度HRC23~34引張強力(N/mm2)800頭部高さ(mm)19耐力(N/mm2)640ピッチP(mm)3.5ねじ精度(JIS)6g強度区分8.8RoHS指令(10物質対応)対応対角(mm)約53.1伸び0.12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする