曜日別特売
SWB-G9-3D27L LED-G9ランプ(調光タイプ) スワン電器 51642336

SWB-G9-3D27L LED-G9ランプ(調光タイプ) スワン電器 51642336
SWB-G9-3D27L LED-G9ランプ(調光タイプ) スワン電器 51642336

LED-G9ランプ(調光タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード51642336品番SWB-G9-3D27L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

電球の黎明期を彷彿とさせる、美しいフィラメントを再現したヴィンテージLED電球。
電気代が高く寿命が短い事が欠点だった白熱電球を、美しいフィラメントは残しつつ、特殊な技術を用いて省エネルギーLEDで再現しました。

クリアー材質(本体)樹脂質量(g)11.2口金G9定格寿命(時間)15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×15×56機能調光・0.03A・30W相当最大消費電力(W)2.8色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)103.6光束(Lm)290RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする