曜日別特売
JSP11-CF101N-6DN 比例制御弁 JSP Series 直接配管型 SMC 51642957

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。)

JSP11-CF101N-6DN 比例制御弁 JSP Series 直接配管型 SMC 51642957
JSP11-CF101N-6DN 比例制御弁 JSP Series 直接配管型 SMC 51642957

比例制御弁 JSP Series 直接配管型JSP11-CF101N-6DN

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
この商品は電圧・管接続口径・ねじの種類など528種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
電圧(V)
DC12
管接続口径
1/8
ねじの種類
NPT
注文コード
51642957
品番
JSP11-CF101N-6DN
参考基準価格(税別)¥11,220販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

・電流値に比例して流量を無段階に制御
・繰返し精度:±3%F.S.以下
・感度:2%F.S.以下
・2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形
・保護構造 IP67
・シール材質:FKM
・ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅
・リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル

用途
水・空気用
サイズ
10
リード線取出方法
DIN形ターミナル コネクタなし(サージ電圧保護回路付)
径(Φmm)
(オリフェス)1.4
電圧(V)
DC12
ねじの種類
NPT
材質(シール)
FKM
管接続口径
1/8
最大流量(L/min)
(エア)50、(水)1.5
ブラケット
なし
感度
2%F.S.以下
耐圧(MPa)
0.6
材質(ボディ)
黄銅
最高作動圧力差(MPa)
0.35
繰返し精度
±3%F.S.以下
弁構造
直動型ポペット
使用流体温度(℃)
空気:0~50℃、水:1~50℃(凍結なきこと)
周囲温度(℃)
0~50
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ボディタイプ
直接配管
関連資料:カタログ(3.91MB)取扱説明書:取扱説明書(1.38MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする