タイホウ
S型虎内容器ナナメ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(30枚)
注文コード
51652477
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
内容器の側面2面に凸凹。底部がナナメになっており、塗料を残さず使える
特許;第6537033号 第7054931号
用途
塗装用内容器
仕様
【しごき面】両面
寸法(mm)
【横上部(底)×縦上部(底)×高さ】220(195)×165(140)×135