曜日別特売
PN231692 FA-ML16TCPoE+ Panasonic(パナソニック) 51652669

FA-ML16TCPoE+

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード51652669品番PN231692
参考基準価格(税別)¥198,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ
・PCレスでのPoEオートリブート機能
・雷サージ耐性強化
・静音ファンコントロール機能
・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ
・10/100Mbps×16ポート + 10/100/1000BASE-T×4ポート+ SFP×4スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)・給電ポート数:16
・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×16ポート/装置最大185W給電)
・PCレスでのPoEオートリブート機能
・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させますVLAN対応で情報漏えいを防ぐセキュアな無線LANネットワークを実現
・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります
・静音ファンコントロール機能
・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です
・ファン停止モードに対応しており、使用環境温度とトータル給電電力を抑えることでファンを停止させてご使用頂けます
・動作環境温度50℃まで対応

付属品取付金具(19インチラック用、壁取付用)、電源コード、ゴム足(マグネット内蔵)、ネジ、電源コード抜け防止機能質量(g)3000ポート数16消費電力(W)(最小/最大 )13.7/230定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロールインターフェース(10/100BASE-TX)16、(10/100/1000BASE-T)4、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×330×230発熱量(kcal/h)197.3設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット)動作周囲温度(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~70ファンありスイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)11.2Gbps入力電圧範囲(V)AC90~132バッファ仕様(スイッチング)1.5M省エネ基準達成率(%)171ポート(PoE給電)16、(SFP拡張)4(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:16ポート、1Gbps:4ポート、10Gbps:0ポート動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)伝送速度(Gbps)(最大実効)5.6エネルギー消費効率(W/Gbps)3最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)8.3保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)最大電力(W)(PoE供給)185.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする