曜日別特売
4COW91868IBX5 キュービトロン(TM)3 切断砥石 3M(スリーエム) 51655435

キュービトロン(TM)3 切断砥石

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(5枚)
外径(mm)105
刃厚(mm)1.3
穴径(mm)15.0
内容量1箱(5枚)注文コード51655435品番4COW91868IBX5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

3M史上最高の製品寿命
3M社の精密成型砥粒採用により厚みに頼らない切れ味を実現

用途
材質を選ばない 鉄・ステンレス材可能
粒度#60砥材精密成型砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])14550硬度S使用工具ディスクグラインダー刃厚(mm)1.3適合材鉄・ステンレス最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15.0
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
金属製品製造業向け特集 現場効率をトータル支援!研磨材も保護具もお任せ! キャンペーン実施中

商品説明動画

新ブランド 3M? キュービトロン(TM)3 について
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-11
用途: 単管の手切り切断(高所作業)
草刈りジジーズサービス業

片手ホールドで安全な作業をするには、高品質な砥石が必要だと考え、この商品にたどり着きました。
想定通り、高所での無理な姿勢でも「安全に」「軽快に」作業ができました。
単管が(スーパーライト管で薄いですが)まるで豆腐に刃を入れるように、、、
はい。言い過ぎました(笑)

2024-12-07
用途: ドラム缶等等の切断
不動産業

他のメイカー品と比較すると、切れ味は良いし持つ時間が倍以上。ちょっと値段が高くとも良い買い物でした。

1が参考にしています
2025-02-17
用途: バイク整備
MotorcycleService BrownDog自動車・二輪車・自転車関連業

やっぱり3Mは良いです。耐久性切断力文句なしで少々ほかの物より高くても使う価値ありです。
安もん使って何回も交換する無駄な時間が省けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする