ジョー・プリンス竹下
パネル押さえ板(片側) 黒色
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
16日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
51656214
品番
PT-918-5-BK
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
・端部用押さえ板です。
用途
太陽光パネル取付
材質
アルミニウム(Al)
高さ(mm)
対応太陽光パネル:31 ~ 35
仕上
黒アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※◇太陽光パネルの高さは参考サイズです。
※◇太陽光パネルのアルミ枠幅が狭い場合、下記対応範囲では固定できない場合があります。図面を確認の上、ご選定下さい。