OPTEX(オプテックス)
【レンタル】ポータブル濁度センサ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
レンタル日数(日)
30
測定範囲
0~500度(ホルマジン度)
レンタル日数(日)
30
注文コード
51659712
品番
TD-M500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲・レンタル日数
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
濁度センサ(9V電池 1個)、センサゴムカバー(センサに装着済)、ブラシ、収納ケース、取扱説明書
測定範囲
0~500度(ホルマジン度)
質量(g)
約600(乾電池含む)
使用温度範囲(℃)
-5~50
電源(V)
9・アルカリ乾電池(6LR61) × 1個
保護構造
変換部:防浸形(IP67)、検出部:水中形/水深2m以内(IP68)
ケーブル長(m)
5
精度
繰り返し:±5%F.S.(測定水温度:20℃)
測定方式
透過光方式(近赤外吸光光度法)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
変換部:44×42×160
表示分解能
0.1度(0.0~99.9度) 1度(100~500度)
温度測定範囲(℃)
水温:0~40
主要材質
変換部:ABS(抗菌仕様)・PMMA、検出部:SUS316L(保護用ゴムカバー:シリコンゴム)
寸法(Φ×mm)
検出部:30×116
校正
清水校正または大気校正(簡易校正)
電池寿命
測定回数:約8000回
補正機能
1点補正または2点補正
使用湿度(%RH)
95以下
サービス分類
レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
北海道地方
数量1につき
¥
4,320
/
税込
¥
4,752
沖縄地方
数量1につき
¥
5,280
/
税込
¥
5,808
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
もっと見る