RHPM10 ロッドホルダ マグネット付 ラクテム 51667046

 

RHPM10 ロッドホルダ マグネット付 ラクテム 51667046
RHPM10 ロッドホルダ マグネット付 ラクテム 51667046
RHPM10 ロッドホルダ マグネット付 ラクテム 51667046
RHPM10 ロッドホルダ マグネット付 ラクテム 51667046
RHPM10 ロッドホルダ マグネット付 ラクテム 51667046
RHPM10 ロッドホルダ マグネット付 ラクテム 51667046

ロッドホルダ マグネット付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード51667046品番RHPM10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,300
販売価格(税別)
2,091

樹脂製のホルダーに強力なネオジム磁石が取り付いています。取り付けたい円形状のサイズに応じて製品をお選びいただけます。取り付け面へのネジ止めが不要、ご希望の角度に調整しご使用いただけます。付属の滑り止めゴムを磁石面に貼ることでキズ防止、また滑り落ちづらくなります。着磁がない場所での使用は別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。

用途シャフト、パイプ、チューブ等の固定や保持材質ロッドホルダ:POM(白)、座金・六角穴付き皿ねじ:SUS304相当、滑り止めゴム:CRスポンジ(黒) t=0.5 ×2枚、留め具:SUS303寸法(mm)付属ゴム:12材質(本体)ニッケルメッキ寸法L1(mm)14吸着力(N)4寸法D(mm)12寸法X(mm)49寸法L2(mm)24寸法P(mm)34寸法Y(mm)15取付穴径d(mm)10.1材質(磁石)ネオジム磁石RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどには近づけないで下さい。破損、欠けにご注意下さい。 また熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。吸着力は参考値、滑り止めゴム使用時や取り付け環境により異なります。滑り止めゴムは無理に滑らすと剥がれる可能性がございます。滑り止めゴム貼り付け直後は剥がれやすい為、1~3日経ってからご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする