DSST1080 ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #800 ツボサン 51668288

 

DSST1080 ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #800 ツボサン 51668288
DSST1080 ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #800 ツボサン 51668288
DSST1080 ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #800 ツボサン 51668288
DSST1080 ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #800 ツボサン 51668288

ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #800

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット(5本)形状5種セット注文コード51668288品番DSST1080
参考基準価格(税別)¥18,600販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。

用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。セット内容平(W5.8×T1.1)、半丸(W5.5×T1.5)、丸(WΦ3)、角(W2.7)、三角(W3.8)形状5種セット粒度#800全長(mm)170電着長50mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする