曜日別特売
DSST121K ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #1000 ツボサン 51668464

 

DSST121K ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #1000 ツボサン 51668464
DSST121K ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #1000 ツボサン 51668464
DSST121K ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #1000 ツボサン 51668464
DSST121K ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #1000 ツボサン 51668464

ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #1000

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(5本)形状5種セット注文コード51668464品番DSST121K
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。

用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。セット内容平(W5×T1)、半丸(W4.6×T1.4)、丸(WΦ2.5)、角(W2.2)、三角(W3)形状5種セット粒度#1000全長(mm)170電着長40mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする