曜日別特売
MHIMO-53 紐(ひも)ヤスリ ミッチェル 51669557

 

MHIMO-53 紐(ひも)ヤスリ ミッチェル 51669557
MHIMO-53 紐(ひも)ヤスリ ミッチェル 51669557
MHIMO-53 紐(ひも)ヤスリ ミッチェル 51669557
MHIMO-53 紐(ひも)ヤスリ ミッチェル 51669557
MHIMO-53 紐(ひも)ヤスリ ミッチェル 51669557
MHIMO-53 紐(ひも)ヤスリ ミッチェル 51669557

紐(ひも)ヤスリ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)1
形状
粒度#180
内容量1巻注文コード51669557品番MHIMO-53
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

切れにくく耐久性、作業性の良い紐(ひも)ヤスリです。工業製品から楽器、ジュエリーまで幅広く使われており、紐の特性を生かして溝、フチ、窪み、直線、内周、外周、チューブ内の研磨、仕上げ、面取り、バリ取りなどの研磨作業を効率よく行えます。

用途手の届かないような細かい部分の研磨に。一般鋼材、木材、プラスチックなど。形状幅(mm)1粒度#1801巻長さ(m)15

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする