曜日別特売
MHIMO-58T 紐(ひも)ヤスリ ミッチェル 51669636

 

MHIMO-58T 紐(ひも)ヤスリ ミッチェル 51669636
MHIMO-58T 紐(ひも)ヤスリ ミッチェル 51669636
MHIMO-58T 紐(ひも)ヤスリ ミッチェル 51669636
MHIMO-58T 紐(ひも)ヤスリ ミッチェル 51669636
MHIMO-58T 紐(ひも)ヤスリ ミッチェル 51669636

紐(ひも)ヤスリ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
幅(mm)4.8
形状テープ
粒度#150
内容量1巻注文コード51669636品番MHIMO-58T
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

切れにくく耐久性、作業性の良い紐(ひも)ヤスリです。工業製品から楽器、ジュエリーまで幅広く使われており、紐の特性を生かして溝、フチ、窪み、直線、内周、外周、チューブ内の研磨、仕上げ、面取り、バリ取りなどの研磨作業を効率よく行えます。

用途手の届かないような細かい部分の研磨に。一般鋼材、木材、プラスチックなど。形状テープ幅(mm)4.8粒度#1501巻長さ(m)15

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする