色(張地)グリーン色(背面)ホワイト(クロスメッシュ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×512×831質量(kg)3.7仕様座下棚:なし材質【背】PP樹脂成形品 【座】PP樹脂成形品(布バネ、ウレタンクッション) 【張材】ポリエステル 【脚部】ハイテンションスチールパイプ(Φ12.7mm)、粉体塗装(ブラック色、ホワイト色、メッキ色)幅(mm)475高さ(mm)831奥行(mm)512キャスターなし肘掛なし適合品番【チェアポーター】6-112-7790座高(mm)440グリーン購入法適合色(脚部)ホワイトスタッキング可(上下スタッキング・床置き最大8脚・チェアポーター使用最大40脚)メモ台なし脚部構造ループ脚座面寸法(幅×奥行)(mm)415×445