色(張地)グリーン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×512×831色(背面)ブラック(樹脂メッシュ)座高(mm)440座面寸法(幅×奥行)(mm)415×445質量(kg)3.8仕様座下棚:なし材質【背】PP樹脂成形品 【座】PP樹脂成形品(布バネ、ウレタンクッション) 【張材】ポリエステル 【脚部】ハイテンションスチールパイプ(Φ12.7mm)、粉体塗装(ブラック色、ホワイト色、メッキ色)幅(mm)475高さ(mm)831種類ミーティングチェア奥行(mm)512キャスターなし肘掛なし適合品番【チェアポーター】6-112-7790グリーン購入法適合色(脚部)メッキスタッキング可(上下スタッキング・床置き最大8脚・チェアポーター使用最大40脚)脚の種類ループ脚メモ台なし色(座面)グリーン脚部構造ループ脚