タンガロイ
チップ 2QP-CCM/GW
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(2個)
寸法RE(mm)
0.8
材質
BXA10
注文コード
51682175
品番
2QP-CCGW09T308-L
参考基準価格(税別)
¥40,800
販売価格(税込)
¥36,839
販売価格(税別)
¥
33,490
バスケットに入れる
この商品は
寸法RE・材質・内容量
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
材質
BXA10
寸法LE(mm)
2.2
寸法RE(mm)
0.8
寸法IC(mm)
9.525
寸法S(mm)
3.97
寸法D1(mm)
4.4
RoHS指令(10物質対応)
対応