タンガロイ
チップ 2QP-VCM/GW
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1ケース(2個)
寸法RE(mm)
0.8
材質
BX815
注文コード
51688430
品番
2QP-VCGW160408-E
参考基準価格(税別)
¥32,700
販売価格(税込)
¥29,139
販売価格(税別)
¥
26,490
バスケットに入れる
この商品は
寸法RE・材質
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
材質
BX815
寸法LE(mm)
2.2
寸法RE(mm)
0.8
寸法IC(mm)
9.525
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
4.4
RoHS指令(10物質対応)
対応