曜日別特売

チップ 2QP-VCM/GW

チップ 2QP-VCM/GW - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応
全28種類を絞り込む
材質
寸法RE(mm)
寸法IC(mm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
寸法IC(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
516883692QP-VCGW0802021ケース(2個)BXA103.50.24.762.382.3
40,800
33,490
36,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
516883782QP-VCGW0802041ケース(2個)BXA103.10.44.762.382.3
40,800
33,490
36,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
516883872QP-VCGW0802081ケース(2個)BXA102.20.84.762.382.3
40,800
33,490
36,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
516883962QP-VCGW1604021ケース(2個)BXA103.50.29.5254.764.4
40,800
33,490
36,839(税込)
3日以内出荷
返品不可
516884052QP-VCGW1604041ケース(2個)BXA103.10.49.5254.764.4
40,800
33,490
36,839(税込)
3日以内出荷
返品不可
516884142QP-VCGW1604081ケース(2個)BXA102.20.89.5254.764.4
40,800
33,490
36,839(税込)
3日以内出荷
返品不可
516884302QP-VCGW160408-E1ケース(2個)BX8152.20.89.5254.764.4
32,700
26,490
29,139(税込)
3日以内出荷
返品不可
516884392QP-VCGW160408-LT1ケース(2個)BX8152.20.89.5254.764.4
32,700
26,490
29,139(税込)
3日以内出荷
返品不可
516884482QP-VCGW160412-E1ケース(2個)BX81531.29.5254.764.4
32,700
26,490
29,139(税込)
3日以内出荷
返品不可
516884572QP-VCGW160412-LT1ケース(2個)BX81531.29.5254.764.4
32,700
26,490
29,139(税込)
3日以内出荷
返品不可
516884662QP-VCGW160402-H1ケース(2個)BXA103.50.29.5254.764.4
40,800
33,490
36,839(税込)
3日以内出荷
返品不可
516884752QP-VCGW160404-H1ケース(2個)BXA103.10.49.5254.764.4
40,800
33,490
36,839(税込)
3日以内出荷
返品不可
516884842QP-VCGW160408-H1ケース(2個)BXA102.20.89.5254.764.4
40,800
33,490
36,839(税込)
3日以内出荷
返品不可
516885362QP-VCGW1604041ケース(2個)BXA403.10.49.5254.764.4
40,800
33,490
36,839(税込)
3日以内出荷
返品不可
707543652QP-VCGW160408-E BX8151個BX8152.20.89.5254.764.4
6,060
取扱い終了
返品不可
707543742QP-VCGW160408-LT BX8151個BX8152.20.89.5254.764.4
6,060
取扱い終了
返品不可
707543832QP-VCGW160412-E BX8151個BX81531.29.5254.764.4
6,060
取扱い終了
返品不可
707543992QP-VCGW160412-LT BX8151個BX81531.29.5254.764.4
6,060
取扱い終了
返品不可
707544082QP-VCGW160404 BXA401個BXA403.10.49.5254.764.4
7,560
取扱い終了
返品不可
707544172QP-VCGW080202 BXA101個BXA103.50.24.762.382.3
7,560
取扱い終了
返品不可
707544262QP-VCGW080204 BXA101個BXA103.10.44.762.382.3
7,560
取扱い終了
返品不可
707544352QP-VCGW080208 BXA101個BXA102.20.84.762.382.3
7,560
取扱い終了
返品不可
707544442QP-VCGW160402 BXA101個BXA103.50.29.5254.764.4
7,560
取扱い終了
返品不可
707544532QP-VCGW160404 BXA101個BXA103.10.49.5254.764.4
7,560
取扱い終了
返品不可
707544692QP-VCGW160408 BXA101個BXA102.20.89.5254.764.4
7,560
取扱い終了
返品不可
707544782QP-VCGW160402-H BXA101個BXA103.50.29.5254.764.4
7,560
取扱い終了
返品不可
707544872QP-VCGW160404-H BXA101個BXA103.10.49.5254.764.4
7,560
取扱い終了
返品不可
707544962QP-VCGW160408-H BXA101個BXA102.20.89.5254.764.4
7,560
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする