タンガロイ
チップ 2QP-VNGA-H
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1ケース(2個)
コーナー半径(mm)
0.4
注文コード
51688990
品番
2QP-VNGA160404-H
4月3日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,720
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ひし形35°
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
16.6
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応