切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし種別ネガ材質BX380形状正三角形60°タイプ片面マルチコーナタイプ寸法a(mm)2.2内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025寸法d(Φmm)9.525寸法s(mm)4.76寸法d1(Φmm)3.81CBN含有量(VOL%)(粒径(μm))75(5.0)硬さ(Hv)3500-3700抗折力(GPa)1.15-1.30適合ホルダ(TACバイト)A形、D形、P形、M形、E形、W形、内径用P形、内径用M形使用可能コーナー3穴の有無あり寸法rc(mm)0.4コーナー高さ許容差(mm)±0.025ホーニング角度大、耐欠損性重視RoHS指令(10物質対応)対応