曜日別特売
3QP-TNGA160412 CBNチップ 3QP-TNGA タンガロイ 51690250

寸法図

CBNチップ 3QP-TNGA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(2個)材質BXM10寸法RE(mm)1.2注文コード51690250品番3QP-TNGA160412
参考基準価格(税別)¥44,350販売価格(税込)¥35,739
販売価格(税別)
32,490
材質BXM10寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法LE(mm)2.4コーナー数3寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.5送りf(mm/rev)0.03~0.2寸法IC(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする