寸法図
タンガロイ
CBNチップ 3QP-WNGA
3QP-WNGA080412
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法RE・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1ケース(2個)
寸法RE(mm)
1.2
注文コード
51692578
品番
3QP-WNGA080412
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
BXA20
寸法LE(mm)
2.4
寸法RE(mm)
1.2
送りf(mm/rev)
0.03~0.25
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.16
コーナー数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.05~0.5
寸法IC(mm)
12.7