曜日別特売
3QP-WNGA080408-LF CBNチップ 3QP-WNGA タンガロイ 51692596

寸法図

CBNチップ 3QP-WNGA3QP-WNGA080408-LF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は寸法RE・内容量など13種類から選べます他の種類を見る
内容量
1ケース(2個)
寸法RE(mm)
0.8
注文コード
51692596
品番
3QP-WNGA080408-LF
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)¥20,400販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980
材質
BXA20
寸法LE(mm)
2.2
寸法RE(mm)
0.8
送りf(mm/rev)
0.03~0.25
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.16
コーナー数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.05~0.5
寸法IC(mm)
12.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする