タンガロイ
チップ 3QP-WNGA-WL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1ケース(5個)
注文コード
51692666
品番
3QP-WNGA080408WL
参考基準価格(税別)
¥43,500
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
形状
六角形80°
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
8.7
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応