3QP-WNGA080408 チップ 3QP-WNGA タンガロイ 51692718

チップ 3QP-WNGA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1ケース(2個)
材質BX930
形状六角形80°
内容量1ケース(2個)注文コード51692718品番3QP-WNGA080408
4月3日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

(材質)
緻密に計算された含有量の中粒cBNを特殊バインダで結合。耐衝撃性に優れた材種。

切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカなし種別ネガ材質BX930形状六角形80°タイプ片面マルチコーナタイプ寸法a(mm)2.2内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025寸法d(Φmm)12.7寸法s(mm)4.76寸法d1(Φmm)5.16CBN含有量(VOL%)(粒径(μm))60(3.0)硬さ(Hv)3000-3200抗折力(GPa)0.95-1.20適合ホルダ(TACバイト)A形、D形、M形、内径用P形使用可能コーナー3穴の有無あり寸法rc(mm)0.8コーナー高さ許容差(mm)±0.025ホーニング標準RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする