曜日別特売

チップ 4QP-CNM/GA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1ケース(2個)寸法RE(mm)1.2材質BXA40注文コード51692858品番4QP-CNGA120412-H
参考基準価格(税別)¥61,000販売価格(税込)¥54,989
販売価格(税別)
49,990
材質BXA40寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法LE(mm)2.2寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする