タンガロイ
チップ 6QS-TNGA
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1ケース(2個)
材質
BXA10
注文コード
51696315
品番
6QS-TNGA160412-LF
参考基準価格(税別)
¥85,500
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
材質
BXA10
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
寸法LE(mm)
1.8
寸法RE(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525