曜日別特売
6QS-WNGA080408-H チップ 6QS-WNGA タンガロイ 51696875

チップ 6QS-WNGA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(2個)注文コード51696875品番6QS-WNGA080408-H
参考基準価格(税別)¥85,500販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

高硬度鋼加工における高生産性を実現
高能率加工を可能にする新ろう付け形状"WavyJoint(ウェイビージョイント)"
0.8 mm までの深切込み加工が可能
→ パス回数の減少により加工能率をアップ
- 画期的な波型ろう付け
→ 乾式加工でも CBN 刃先の剥離が生じにくく、
インサートの突発欠損が抑制されるため、
安定した高硬度鋼加工を実現

コーナー半径(mm)0.8材質BXA20厚さ(mm)4.76仕様刃先強化型長さ(mm)CBN:1.5穴径(Φmm)5.16内接円直径(Φmm)12.7コーナー数4RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする