曜日別特売
6QS-WXGU040308L-HP CBNチップ 6QS-WXGU-HP タンガロイ 51698729

 

6QS-WXGU040308L-HP CBNチップ 6QS-WXGU-HP タンガロイ 51698729
6QS-WXGU040308L-HP CBNチップ 6QS-WXGU-HP タンガロイ 51698729

CBNチップ 6QS-WXGU-HP6QS-WXGU040308L-HP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は寸法RE・勝手など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(2個)
寸法RE(mm)
0.8
勝手
左
注文コード
51698729
品番
6QS-WXGU040308L-HP
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は36,980円となります。
参考基準価格(税別)¥44,800販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980
勝手
左
寸法LE(mm)
1.7
寸法RE(mm)
0.8
送りf(mm/rev)
0.03~0.25
材質
BR35F
形状
六角形穴つき80°
寸法S(mm)
3.18
寸法D1(mm)
2.7
コーナー数
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.03~0.22
寸法IC(mm)
6.35

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする