タンガロイ
CBNチップ 6QS-TNGG-HS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法RE(mm)
1.2
0.4
0.8
1.2
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(2個)
注文コード
51699404
品番
6QS-TNGG160412-HS
参考基準価格(税別)
¥97,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
材質
BXA20
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
寸法LE(mm)
1.8
コーナー数
6
寸法RE(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.1~0.35
送りf(mm/rev)
0.05~0.3
寸法IC(mm)
9.525