曜日別特売
LFP416 SFPモジュール SGMIIインタフェース仕様 1250Mbps 拡張機能付 RJ-45 10/100/1000BASE-T BLACK BOX 51700120

SFPモジュール SGMIIインタフェース仕様 1250Mbps 拡張機能付 RJ-45 10/100/1000BASE-T

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード51700120品番LFP416
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

SFPモジュールです。RJ-45
データ通信装置用のモジュラフレキシブル光トランシーバ
10/100/1000Mbps イーサネットを自動検出
CAT5e 以上の LAN ケーブルで 100m まで延長接続が可能
最大スループットは 1.25Gbps
SFP 仕様、ビットレート等の情報を送信できる基本リンク特性機能
-40 ~ +85℃ の環境で動作する屋外対応仕様

仕様(承認)CE、ULR、RoHS2(6 物質)、TUV、FCC質量(kg)0.023電源SFP ケージインターフェースMac: SGMII動作温度(℃)-40~+85動作湿度(%)85(結露なきこと)伝送速度1000Mbps入力電圧3.3VDC、330mA入力電力(W)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)1.5×1.8×7.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする