BLACK BOX
SFPモジュール 1250Mbps マルチモード 850 LC 550M
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
51700165
品番
LFP441
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
SFPモジュールです。LC2芯 光ファイバ対応
質量(kg)
0.016
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
8.5×13.7×55.4
消費電力
1W、ソース: SFP ケージから
入力
3.3V
速度
1.25Gbps
コネクタ
LC 2 芯
動作温度(℃)
0~+70
動作湿度(%)
5~85(結露なきこと)
保管温度(℃)
-40~+85
各種認証
CE、FCC
距離
最大 550m
ファイバータイプ
50μm マルチモード、850nm