BLACK BOX
SFPモジュール 1250Mbps 拡張診断機能付 マルチモード 1310 LC 2KM
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
51700199
品番
LFP412
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
SFPモジュールです。LC2芯 光ファイバ対応
仕様
(波長)1800m
質量(kg)
0.016
電源
SFP ケージから
速度
1.25 Gbps
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
5.6×1.52×1.24
コネクタ
LC 2 芯
動作温度(℃)
-40~85
動作湿度(%)
5~85(結露なきこと)
最大距離(km)
2
各種認証
CE、FCC、TUV、UL
ファイバータイプ
50マイクロン マルチモード、1310nm