曜日別特売
EVHDMI02T-001M HDMIーDVI変換ケーブル オス/オス 1m BLACK BOX 51701310

HDMIーDVI変換ケーブル オス/オス 1m

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1本注文コード51701310品番EVHDMI02T-001M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

HDMIをDVI-Dに変換するケーブルです。方向性はありません

ケーブル長(m)1AWG28(撚り線)プラグ金メッキシールドアルミマイラ、錫メッキ銅、90%被覆PVC、黒HDMI規格1.3B接触子15μm 金メッキ仕様銅変換タイプオス-オス材質(フード)樹脂成型フード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする