NBSALL8MGR プロ・スイッチングシステム 1U RJ-45 A/B全ピン接続 8ポート 管理機能付 BLACK BOX 51702177

プロ・スイッチングシステム 1U RJ-45 A/B全ピン接続 8ポート 管理機能付

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1台注文コード51702177品番NBSALL8MGR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494,780
販売価格(税別)
449,800

ラックマウント可能な8ポート対応のABCスイッチ。レイヤ 1 の切替システム。遠隔からのコマンド切替にも対応
ABCスイッチ1回線分の機能が8回線分備わった、遠隔からのコマンド切替が可能なスイッチ
1Uのスペースでマウント可能
外部からの切替制御が可能
製品本体の死活監視はSNMPに対応
Syslogサーバへ接続し履歴を監視

質量(kg)2.3(外部電源除く)切替方式A/B ギャングスイッチ: モーメンタリ トグルスイッチ (1)、ギャング切替: キーロックスイッチ (1)、システムセレクトスイッチ: モーメンタリ プッシュボタン式スイッチ (1)、ラックアドレススイッチ: 8 ポジション DIP スイッチ (1)、コンフィギュレーションスイッチ: 8 ポジション DIP スイッチ (1)電源入力: 100VAC、出力: DC 12V、通常時 100mA、動作時 320mA動作環境温度: 0~+40℃、湿度: 0~95%、結露なきこと寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4×43.8×26.7LEDランプ電源ステータス 1 (1)、電源ステータス 2 (1)LEDネットワークステータス:マネージメントポートオン (1)、コマンド動作 (1)コネクタ切替回線ポートごとに: SC デュプレクス(A/B/C、3 ポート)、シリアル制御ポート: DB9 メス(RS-232)(1)、デイジーチェーンポート: RJ-11(ギャングイン / ギャングアウト)(2)MTBF(時間)130万
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする