AD1914SP-4 Φ19アルミダブルパイプ TMEHジャパン 51704618

AD1914SP-4 Φ19アルミダブルパイプ TMEHジャパン 51704618
AD1914SP-4 Φ19アルミダブルパイプ TMEHジャパン 51704618

Φ19アルミダブルパイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1本注文コード51704618品番AD1914SP-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,067
販売価格(税別)
2,788
質量(g)1716外径(Φmm)19定尺(m)4※呼称寸法強度(Nm)10mmたわみ:X166、Y803表面PEコーティング芯材アルミニウム
注意
※アウタージョイントはAA-009を使用してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1階でのお渡しの商品になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする