TMEHジャパン
パイプカバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
色
イエロー
レッド
イエロー
ブルー
適合パイプ径(Φmm)
28・43共通
28・43共通
28
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51704715
品番
APC-01-3-YE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥876
販売価格(税別)
¥
796
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
色
イエロー
定尺(m)
3
適合パイプ径(Φmm)
28・43共通
質量(g/m)
17
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1階でのお渡しの商品になります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500