曜日別特売
ACPA-H6026A 取付金具A(平行)(Φ28・Φ43共通) TMEHジャパン 51705564

ACPA-H6026A 取付金具A(平行)(Φ28・Φ43共通) TMEHジャパン 51705564
ACPA-H6026A 取付金具A(平行)(Φ28・Φ43共通) TMEHジャパン 51705564
ACPA-H6026A 取付金具A(平行)(Φ28・Φ43共通) TMEHジャパン 51705564

取付金具A(平行)(Φ28・Φ43共通)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード51705564品番ACPA-H6026A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥487
販売価格(税別)
443

アルミパイプに小物などパーツを水平に取付ける際に使用します。

セット内容ACP-H6026A-L×1コ、ACP-H6026A-R×1コ、ボルトM0630W×2コ材質アルミニウム、ボルト:スチール質量(g)35
注意
※ボルトは必ず六角レンチで手締めしてください。(インパクトレンチ等で強く締め付けると、割れやねじ山の崩れが発生します。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする