ALPA-32CP T溝用滑車セット TMEHジャパン 51706176

ALPA-32CP T溝用滑車セット TMEHジャパン 51706176
ALPA-32CP T溝用滑車セット TMEHジャパン 51706176
ALPA-32CP T溝用滑車セット TMEHジャパン 51706176

T溝用滑車セット

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
質量(g)133
内容量1セット注文コード51706176品番ALPA-32CP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,859
販売価格(税別)
1,690

Tスロットパイプを使用してスロット滑車を取付ける際に、向きを変えるためのパーツです。

材質ローラー:ポリエチレン、ベアリング:スチール、フレーム:スチール、ボルト/ナット類:スチール質量(g)133表面三価クロムメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする