曜日別特売
ICTH-DG100B-CL 差込キャスターCL用DG TMEHジャパン 51706849

ICTH-DG100B-CL 差込キャスターCL用DG TMEHジャパン 51706849
ICTH-DG100B-CL 差込キャスターCL用DG TMEHジャパン 51706849
ICTH-DG100B-CL 差込キャスターCL用DG TMEHジャパン 51706849
ICTH-DG100B-CL 差込キャスターCL用DG TMEHジャパン 51706849

差込キャスターCL用DG

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可車上渡し3日以内出荷とは
タイプブレーキ付き自在
車輪径(Φmm)100(※呼称寸法)
内容量1個注文コード51706849品番ICTH-DG100B-CL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
適合ストライプパイプ適合車輪径(Φmm)100(※呼称寸法)材質(車輪)ESDゴムタイプブレーキ付き自在取付高(mm)131許容荷重(daN)30偏心(mm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする