曜日別特売
GPRJ4040B-4-AL セパレートプラコン フラットローラー アルミフレーム TMEHジャパン 51707077

GPRJ4040B-4-AL セパレートプラコン フラットローラー アルミフレーム TMEHジャパン 51707077
GPRJ4040B-4-AL セパレートプラコン フラットローラー アルミフレーム TMEHジャパン 51707077

セパレートプラコン フラットローラー アルミフレーム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
質量(g)4152
内容量1本注文コード51707077品番GPRJ4040B-4-AL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,070
販売価格(税別)
13,700

底面にアルミジョイントを取り付けることができます。
フレーム端部にキャップをスクリューで固定するための穴を追加しました。

材質フレーム:アルミニウム、ローラー:ポリエチレン、ガイド:ポリアセタール、シャフト:スチールホワイト質量(g)4152シャフト径(Φmm)4ローラー幅(mm)25定尺(m)4(※呼称寸法)強度(Nm)10mmたわみ:701ローラー径(Φmm)34ローラーピッチ(mm)40
注意
※スクリューは付属しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※1階でのお渡しの商品になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする