曜日別特売
HPA-30L パネルホルダー TMEHジャパン 51708197

 

HPA-30L パネルホルダー TMEHジャパン 51708197
HPA-30L パネルホルダー TMEHジャパン 51708197
HPA-30L パネルホルダー TMEHジャパン 51708197
HPA-30L パネルホルダー TMEHジャパン 51708197

パネルホルダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可車上渡し3日以内出荷とは
質量(g)36
内容量1セット注文コード51708197品番HPA-30L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥255
販売価格(税別)
232

厚さ3mmの板物を取付けることができます。

材質ポリエチレン、ボルト/ナット:スチールイエロー質量(g)36
注意
※ボルト・ナットが付属します。

商品説明動画

【アクセサリー】パネルホルダー取付方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする