TMEHジャパン
パネルホルダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
翌々日出荷とは
質量(g)
28
36
28
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
51708206
品番
HPA-30R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
厚さ3mmの板物を取付けることができます。
材質
ポリエチレン、ボルト/ナット:スチール
色
イエロー
質量(g)
28
注意
※ボルト・ナットが付属します。
商品説明動画
【アクセサリー】パネルホルダー取付方法
参考になった