曜日別特売
84218×4 アクティ におわないのは良いパンツ 日本製紙クレシア 51708924

84218×4 アクティ におわないのは良いパンツ 日本製紙クレシア 51708924
84218×4 アクティ におわないのは良いパンツ 日本製紙クレシア 51708924
84218×4 アクティ におわないのは良いパンツ 日本製紙クレシア 51708924
84218×4 アクティ におわないのは良いパンツ 日本製紙クレシア 51708924
84218×4 アクティ におわないのは良いパンツ 日本製紙クレシア 51708924
84218×4 アクティ におわないのは良いパンツ 日本製紙クレシア 51708924

アクティ におわないのは良いパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(22枚×4袋)
サイズS
ウエスト(cm)50~75
吸収量(mL)目安:600
内容量1ケース(22枚×4袋)注文コード51708924品番84218×4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

気になるニオイを閉じ込める銀イオンシートと消臭ポリマーの「ダブル消臭」
幅広ウエストギャザーでお腹まわりをしめつけすぎずズレ落ちを軽減
お肌さらさらトップシートで尿をすばやく吸収、逆戻りも防止
ムレを防いでお肌さらさら
股下にぴったりフィット
交換時の状態:立つことができる・座ることができる

用途大人用紙おむつ、病院・介護施設向け。種別パンツ材質表面材:ポリオレフィン系不織布、吸水材:綿状パルプ/吸収紙/高分子吸水材、防水材:ポリエチレンフィルム、止着材:ポリプロピレン、伸縮材:ポリウレタン、結合材:ホットメルト粘着材サイズSタイプスーパーウエスト(cm)50~75吸収量(mL)目安:600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする