曜日別特売
84259×4 アクティ におわないのは良いパンツ 日本製紙クレシア 51708958

84259×4 アクティ におわないのは良いパンツ 日本製紙クレシア 51708958
84259×4 アクティ におわないのは良いパンツ 日本製紙クレシア 51708958
84259×4 アクティ におわないのは良いパンツ 日本製紙クレシア 51708958
84259×4 アクティ におわないのは良いパンツ 日本製紙クレシア 51708958
84259×4 アクティ におわないのは良いパンツ 日本製紙クレシア 51708958
84259×4 アクティ におわないのは良いパンツ 日本製紙クレシア 51708958

アクティ におわないのは良いパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(20枚×4袋)
サイズM
ウエスト(cm)60~90
吸収量(mL)目安:300
内容量1ケース(20枚×4袋)注文コード51708958品番84259×4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

気になるニオイを閉じ込める銀イオンシートと消臭ポリマーの「ダブル消臭」
幅広ウエストギャザーでお腹まわりをしめつけすぎずズレ落ちを軽減
お肌さらさらトップシートで尿をすばやく吸収、逆戻りも防止
ムレを防いでお肌さらさら
股下にぴったりフィット
交換時の状態:立つことができる・座ることができる

用途大人用紙おむつ、病院・介護施設向け。種別パンツ材質表面材:ポリオレフィン系不織布、吸水材:綿状パルプ/吸収紙/高分子吸水材、防水材:ポリエチレンフィルム、止着材:ポリプロピレン、伸縮材:ポリウレタン、結合材:ホットメルト粘着材サイズMタイプレギュラーウエスト(cm)60~90吸収量(mL)目安:300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする