89035×4 肌ケア アクティ うす型パンツ 消臭抗菌プラス 日本製紙クレシア 51709019

89035×4 肌ケア アクティ うす型パンツ 消臭抗菌プラス 日本製紙クレシア 51709019
89035×4 肌ケア アクティ うす型パンツ 消臭抗菌プラス 日本製紙クレシア 51709019
89035×4 肌ケア アクティ うす型パンツ 消臭抗菌プラス 日本製紙クレシア 51709019
89035×4 肌ケア アクティ うす型パンツ 消臭抗菌プラス 日本製紙クレシア 51709019
89035×4 肌ケア アクティ うす型パンツ 消臭抗菌プラス 日本製紙クレシア 51709019
89035×4 肌ケア アクティ うす型パンツ 消臭抗菌プラス 日本製紙クレシア 51709019
89035×4 肌ケア アクティ うす型パンツ 消臭抗菌プラス 日本製紙クレシア 51709019
89035×4 肌ケア アクティ うす型パンツ 消臭抗菌プラス 日本製紙クレシア 51709019

肌ケア アクティ うす型パンツ 消臭抗菌プラス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(18枚×4パック)
サイズM~L
内容量1セット(18枚×4パック)注文コード51709019品番89035×4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

気になる尿、汗、便の臭いをやわらげる超強力消臭シート採用
抗菌TOPシート採用で、肌トラブルの原因となる紙おむつ内の細菌の増殖を強力に抑制
お腹まわりゆったり&背中側ぴったりフィットで履き心地快適
薄さ3mmの吸収体で軽やかな履き心地

用途大人用紙パンツ、病院・介護施設向け。種別パンツ材質ポリオレフィン系不織布、綿状パルプ、高分子吸収材、ポリエチレンフィルム、ポリプロピレン、ポリウレタンサイズM~Lウエスト(cm)60~90吸収量(mL)目安:300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする