曜日別特売
88260×18 ポイズ さらさら素肌 吸収ナプキン 日本製紙クレシア 51709430

88260×18 ポイズ さらさら素肌 吸収ナプキン 日本製紙クレシア 51709430
88260×18 ポイズ さらさら素肌 吸収ナプキン 日本製紙クレシア 51709430
88260×18 ポイズ さらさら素肌 吸収ナプキン 日本製紙クレシア 51709430
88260×18 ポイズ さらさら素肌 吸収ナプキン 日本製紙クレシア 51709430
88260×18 ポイズ さらさら素肌 吸収ナプキン 日本製紙クレシア 51709430
88260×18 ポイズ さらさら素肌 吸収ナプキン 日本製紙クレシア 51709430
88260×18 ポイズ さらさら素肌 吸収ナプキン 日本製紙クレシア 51709430

ポイズ さらさら素肌 吸収ナプキン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(30枚×18袋)
長さ(cm)パッド:17.5
タイプ微量用(コンパクトサイズ)
内容量1箱(30枚×18袋)注文コード51709430品番88260×18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

機能性セルロースナノファイバーを用いた抗菌効果のある超強力消臭シートでにおいも安心
お肌にやさしい素肌と同じ弱酸性のやわらかシート
スピード吸収ポリマーで水分をしっかり吸収、逆戻りを防ぎお肌いつもサラサラ
つけ心地すっきりのスリムタイプ
かわいい花柄エンボス付き
ムレにくい全面通気性

用途パンティライナー、おりものシートとして。尿漏れケアにも。消臭/うす型/ちょい漏れ/ヘルスケア/おでかけ/持ち運びタイプ微量用(コンパクトサイズ)長さ(cm)パッド:17.5吸水量(mL)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする