曜日別特売
85599 ポイズ さらさら素肌 吸収ナプキン 日本製紙クレシア 51709588

85599 ポイズ さらさら素肌 吸収ナプキン 日本製紙クレシア 51709588
85599 ポイズ さらさら素肌 吸収ナプキン 日本製紙クレシア 51709588
85599 ポイズ さらさら素肌 吸収ナプキン 日本製紙クレシア 51709588
85599 ポイズ さらさら素肌 吸収ナプキン 日本製紙クレシア 51709588
85599 ポイズ さらさら素肌 吸収ナプキン 日本製紙クレシア 51709588
85599 ポイズ さらさら素肌 吸収ナプキン 日本製紙クレシア 51709588
85599 ポイズ さらさら素肌 吸収ナプキン 日本製紙クレシア 51709588
85599 ポイズ さらさら素肌 吸収ナプキン 日本製紙クレシア 51709588
85599 ポイズ さらさら素肌 吸収ナプキン 日本製紙クレシア 51709588

ポイズ さらさら素肌 吸収ナプキン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(30枚×12袋)
長さ(cm)パッド:17.5
タイプ微量用(コンパクトサイズ)
内容量1箱(30枚×12袋)注文コード51709588品番85599
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

機能性セルロースナノファイバーを用いた抗菌効果のある超強力消臭シートでにおいも安心
お肌にやさしい素肌と同じ弱酸性のやわらかシート
スピード吸収ポリマーで水分をしっかり吸収、逆戻りを防ぎお肌いつもサラサラ
つけ心地すっきりのスリムタイプ
かわいい花柄エンボス付き
ムレにくい全面通気性

用途パンティライナー、おりものシートとして。尿漏れケアにも。消臭/うす型/ちょい漏れ/ヘルスケア/おでかけ/持ち運び仕様無地段ボール:○タイプ微量用(コンパクトサイズ)長さ(cm)パッド:17.5吸水量(mL)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする