曜日別特売
85609 ポイズ 肌ケアパッド 超スリム&コンパクト 日本製紙クレシア 51710184

85609 ポイズ 肌ケアパッド 超スリム&コンパクト 日本製紙クレシア 51710184
85609 ポイズ 肌ケアパッド 超スリム&コンパクト 日本製紙クレシア 51710184
85609 ポイズ 肌ケアパッド 超スリム&コンパクト 日本製紙クレシア 51710184
85609 ポイズ 肌ケアパッド 超スリム&コンパクト 日本製紙クレシア 51710184
85609 ポイズ 肌ケアパッド 超スリム&コンパクト 日本製紙クレシア 51710184
85609 ポイズ 肌ケアパッド 超スリム&コンパクト 日本製紙クレシア 51710184
85609 ポイズ 肌ケアパッド 超スリム&コンパクト 日本製紙クレシア 51710184
85609 ポイズ 肌ケアパッド 超スリム&コンパクト 日本製紙クレシア 51710184

ポイズ 肌ケアパッド 超スリム&コンパクト

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1箱(18枚×6袋)タイプ多い時も安心用(レギュラー)注文コード51710184品番85609
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

超スリムだからアウターにひびかず後ろ姿もすっきり
拡散エンボスラインで水分を広範囲に拡散し吸収
2枚重ねの立体ギャザーが横モレを防止
ズレ防止のフィットテープ付き
24時間抗菌でニオイ菌の増殖を抑制
ムレにくい全面通気性
素肌と同じ弱酸性
シックな花柄デザインの個包装

用途パンティライナー、おりものシートとして。尿漏れケアにも。消臭/うす型/ちょい漏れ/ヘルスケア/おでかけ/持ち運び仕様無地段ボール:○材質表面材:ポリオレフィン系不織布、吸水材:高分子吸水材/ポリオレフィン系不織布/吸収紙、防水材:ポリエチレン、止着材:合成ゴム系、伸縮材:ポリウレタン、結合材:合成ゴム系タイプ多い時も安心用(レギュラー)幅(cm)パッド:8.5長さ(cm)23吸水量(mL)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする